PÄÄSUODATIN INC. MF0435769 Vaihtosuodatin, polyesteri, 25 mikronia, tiiviste, 7.87 tuuman korkeus | CG2CBH SH60118

PÄÄSUODATIN INC. MF0435769 Vaihtosuodatin, polyesteri, 25 mikronia, tiiviste, 7.87 tuuman korkeus

Tuote: CG2CBH Malli: MF0435769Ristiviite: SH60118 '
€74.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.62 "
Pohja OD5.87 "
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatPolyesteri
Suodattimen luokitus25
Suodattimen koko1651 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus7.87 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID3.62 "
Ylin OD5.87 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto HIFI SH60118

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PÄÄSUODATIN INC. MF0435770 Vaihtosuodatin, polyesteri, 25 mikronia, tiiviste, 7.87 tuuman korkeus | CG2CBJ WX321 MF0435770€74.42
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0435771 Vaihtosuodatin, polyesteri, 25 mikronin luokitus, tiiviste, 7.87 tuuman korkeus | CG2CBK 2076071180 MF0435771€74.42
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0435772 Vaihtohydrauliikkasuodatin, polyesteri, 25 mikronia, tiiviste, 7.87 tuuman korkeus | CG2CBL 20Y6031121 MF0435772€74.42
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0604079 Vaihtohydrauliikkasuodatin, polyesteri, 25 mikronia, tiiviste, 7.87 tuuman korkeus | CG3LHZ W04AX321 MF0604079€74.42
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0795385 Vaihtohydrauliikkasuodatin, polyesteri, 25 mikronia, tiiviste, 7.87 tuuman korkeus | CG4FXU H5629 MF0795385€74.42
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0868072 Vaihtosuodatin, polyesteri, 25 mikronia, tiiviste, 7.87 tuuman korkeus | CG4RDD LH9351 MF0868072€74.42
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0897611 Vaihtohydrauliikkasuodatin, polyesteri, 25 mikronia, tiiviste, 7.87 tuuman korkeus | CG4ZWN HD15001 MF0897611€74.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0435769 Vaihtosuodatin, polyesteri, 25 mikronia, tiiviste, 7.87 tuuman korkeus
€74.42 / yksikkö