MAIN FILTER INC. MF0434672 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, tiiviste, 10.67 tuuman korkeus | CG2BYU XH05205

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG2BYU Malli: MF0434672Ristiviite: XH05205 '
€171.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.5 "
Pohja OD4.33 "
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus150
Suodattimen koko541 neliömetriä Tuumaa
VirtausNurinpäin
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus10.67
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia150
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID3.5 "
Ylin OD4.33 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihtosuodatin X XH05205

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
PÄÄSUODATIN INC. MF0066306 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, tiiviste, 8.98 tuuman korkeus | CF7CNL WT137 MF00663062.62 "4.02 "495 neliömetriä Tuumaa8.98-4.02 "€99.20
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0434232 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, tiiviste, 8.98 tuuman korkeus | CG2BWM 6360G150S0000 MF04342322.62 "4.02 "495 neliömetriä Tuumaa8.98-4.02 "€99.20
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0434233 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, tiiviste, 8.98 tuuman korkeus | CG2BWN XH05131 MF04342332.62 "4.02 "495 neliömetriä Tuumaa8.98-4.02 "€99.20
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0434234 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, tiiviste, 8.98 tuuman korkeus | CG2BWP SH67216 MF04342342.62 "4.02 "495 neliömetriä Tuumaa8.98-4.02 "€99.20
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0434671 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, tiiviste, 10.67 tuuman korkeus | CG2BYT AFIU15564150 MF04346713.5 "4.33 "541 neliömetriä Tuumaa10.67 "3.5 "4.33 "€171.68
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0434673 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, tiiviste, 10.67 tuuman korkeus | CG2BYV HHC30118 MF04346733.5 "4.33 "541 neliömetriä Tuumaa10.673.5 "4.33 "€171.68
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0434674 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, tiiviste, 10.67 tuuman korkeus | CG2BYW SH67170 MF04346743.5 "4.33 "541 neliömetriä Tuumaa10.67 "3.5 "4.33 "€171.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€171.68 / yksikkö