Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3HPE8 Vääntöjousi 180 astetta 0.767od - 6 kpl pakkaus | AC9NED

APPROVED VENDOR 3HPE8 vääntöjousi 180 astetta 0.767 od - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9NED Malli: 3HPE8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVääntökevät
Taipumakulma (aste)180
Suorittaa loppuuntavallinen
Jalan pituus2"
MateriaaliHiiliteräsmusiikkilanka
Maks. Tanko ulkopuolella Dia.0.500 "
Kelojen lukumäärä6.00
Dia ulkopuolella.0.767 "
Jousen pituus @ vääntömomentti1.000 "
Vääntömomentti 1/2 jalan pituudella (in-lbs.)5.518
Tuulen suuntaOikea käsi
Lanka Dia.0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.3
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi7320205020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusMateriaaliDia ulkopuolella.Lanka Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPD7 -vääntöjousi 180 astetta 0.109od - 6 kpl pakkaus | AC9NDT 3 HPD70.38 "Hiiliteräsmusiikkilanka0.109 "0.012 "€8.79
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPD8 -vääntöjousi 180 astetta 0.133od - 6 kpl pakkaus | AC9NDU 3 HPD80.5 "Hiiliteräsmusiikkilanka0.133 "0.014 "€8.79
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3HPD9 -vääntöjousi 180 astetta 0.130od - 6 kpl pakkaus | AC9NDV 3 HPD90.5 "Hiiliteräsmusiikkilanka0.13 "0.015 "€9.79
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPE1 -vääntöjousi 180 astetta 0.183od - 6 kpl pakkaus | AC9NDW 3HPE10.75 "Hiiliteräsmusiikkilanka0.183 "0.015 "€8.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPE2 -vääntöjousi 180 astetta 0.216od - 6 kpl pakkaus | AC9NDX 3HPE20.75 "Hiiliteräsmusiikkilanka0.216 "0.018 "€8.82
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPE3 -vääntöjousi 180 astetta 0.224od - 6 kpl pakkaus | AC9NDY 3HPE30.75 "Hiiliteräsmusiikkilanka0.224 "0.025 "€8.79
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPE4 -vääntöjousi 180 astetta 0.249od - 6 kpl pakkaus | AC9NDZ 3HPE41"Hiiliteräsmusiikkilanka0.249 "0.028 "€9.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3HPE8 vääntöjousi 180 astetta 0.767 od - 6 kpl pakkaus
€13.79 / yksikkö