PÄÄSUODATIN INC. MF0434211 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronin luokitus, huopatiiviste, 2.2 tuuman korkeus | CG2BWG 1457430006

PÄÄSUODATIN INC. MF0434211 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronin luokitus, huopatiiviste, 2.2 tuuman korkeus

Tuote: CG2BWG Malli: MF0434211Ristiviite: 1457430006 '
€52.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus0.94 "
Pohja OD2.3 "
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko26 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliHuopa
Korkeus2.2 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia60
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiHuopa
Top ID0.94 "
Ylin OD2.3 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto BOSCH 1457430006

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAIN FILTER INC. MF0301912 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, huopatiiviste, korkeus 2.2 tuumaa | CF7ZRC HE203 MF0301912€52.48
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0434212 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 60 mikronia, huopatiiviste, korkeus 2.2 tuumaa | CG2BWH XH05129 MF0434212€52.48
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0434213 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, huopatiiviste, korkeus 2.2 tuumaa | CG2BWJ MF0434213€52.48
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0603964 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 60 mikronia, huopatiiviste, korkeus 2.2 tuumaa | CG3LGD W03AT133 MF0603964€52.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0434211 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronin luokitus, huopatiiviste, 2.2 tuuman korkeus
€52.48 / yksikkö