PÄÄSUODATIN INC. MF0426763 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, Buna -tiiviste, 9.17 tuuman korkeus | CF9VLP XH03376

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF9VLP Malli: MF0426763Ristiviite: XH03376 '
€213.26 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.661 "
Halkeilupaine73 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus25
Suodattimen koko633 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus9.17 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID1.732 "
Ylin OD3.661 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihtosuodatin X XH03376

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohjan tunnusPohja ODTop IDYlin ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0065850 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 9.29 tuuman korkeus | CF7CCP S4110T25 MF00658509.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 neliömetriä Tuumaa€212.60
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0301864 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 7.87 tuuman korkeus | CF7ZPV HE067 MF03018647.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 neliömetriä Tuumaa€62.54
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0426764 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 9.17 tuuman korkeus | CF9VLQ HP455L925WB MF04267649.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 neliömetriä Tuumaa€213.26
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0426820 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 18.89 tuuman korkeus | CF9VNP XH03392 MF042682018.89-3.661 "1.732 "3.661 "---€349.82
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0426821 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 18.89 tuuman korkeus | CF9VNQ HP455L1825WB MF042682118.89 "-3.661 "1.732 "3.661 "---€349.82
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0427326 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 2.16 tuuman korkeus | CF9WFQ ST25 MF04273262.16 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "---€38.77
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0427327 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, Buna -tiiviste, 2.16 tuuman korkeus | CF9WFR XH03582 MF04273272.16 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "---€38.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€213.26 / yksikkö