MAIN FILTER INC. MF0425579 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 40 mikronia, Buna Seal, 35.82 tuuman korkeus | CF9TUZ XH03135

PÄÄSUODATIN INC. MF0425579 Vaihtosuodatin, lasi, 40 mikronia, Buna -tiiviste, 35.82 tuuman korkeus

Tuote: CF9TUZ Malli: MF0425579Ristiviite: XH03135 '
€256.85 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.618 "
Pohja OD6.083 "
Koko551.19
Kutista paine102
Halkeilupaine102 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen koko6138 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus35.82 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia40
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID2.618 "
Ylin OD6.083 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihtosuodatin X XH03135

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtaussuuntaPohjan tunnusPohja ODKorkeusTop IDYlin ODKokoKutista paineHinta
MAIN FILTER INC. MF0308356 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 40 mikronia, Buna Seal, 5.157 tuuman korkeus | CF8BXF HF6418 MF0308356Nurinpäin1.142 "4.016 "5.157 "1.378 "4.016 "--€38.45
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0309133 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 40 mikronia, Buna Seal, 5.157 tuuman korkeus | CF8CRR HF8140 MF0309133Nurinpäin1.142 "4.016 "5.157 "1.378 "4.016 "--€38.45
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0310796 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 40 mikronia, Buna Seal, 5.157 tuuman korkeus | CF8CUH C7065 MF0310796Nurinpäin1.142 "4.016 "5.157 "1.378 "4.016 "--€38.45
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0324030 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 40 mikronia, tiiviste, 35.82 tuuman korkeus | CF8FPX KM603615 MF0324030Ulkopuolella2.618 "6.083 "35.82 "2.618 "6.083 "551.19102€256.85
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0578552 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 40 mikronia, Buna Seal, 9.29 tuuman korkeus | CG2PWB S4110G40 MF0578552Nurinpäin1.732 "3.661 "9.29 "1.732 "3.661 "41.0773€66.68
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0594507 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 40 mikronia, tiiviste, 16.02 tuuman korkeus | CG3DHE MF0594507-0.728 "4.37 "16.02 "2.441 "4.37 "--€77.01
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0594681 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 40 mikronia, tiiviste, 16.02 tuuman korkeus | CG3DMA HP79L1640MB MF0594681-0.728 "4.37 "16.02 "2.441 "4.37 "--€77.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0425579 Vaihtosuodatin, lasi, 40 mikronia, Buna -tiiviste, 35.82 tuuman korkeus
€256.85 / yksikkö