MAIN FILTER INC. MF0422832 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 8.07 tuuman korkeus | CF9PLV XH02481

PÄÄSUODATIN INC. MF0422832 Vaihtosuodatin, selluloosa, 20 mikronia, Buna -tiiviste, 8.07 tuuman korkeus

Tuote: CF9PLV Malli: MF0422832Ristiviite: XH02481 '
€61.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.504 "
Pohja OD5.906 "
Koko56.76
Halkeilupaine87 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus20
Suodattimen koko1419 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus8.07 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia20
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID3.504 "
Ylin OD5.906 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihtosuodatin X XH02481

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAIN FILTER INC. MF0263939 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 8.07 tuuman korkeus | CF7WLB G02923 MF0263939€61.34
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0271551 Hydraulisuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 8.07 tuuman korkeus | CF7XTJ LL050L20B MF0271551€61.34
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0422831 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 8.07 tuuman korkeus | CF9PLU 18200P25G000P MF0422831€61.34
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0590048 Vaihtosuodatin, selluloosa, 20 mikronia, Buna -tiiviste, 8.07 tuuman korkeus | CG2ZQF 18200P25G000M MF0590048€61.34
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0875998 Vaihtosuodatin, selluloosa, 20 mikronia, Buna -tiiviste, 8.07 tuuman korkeus | CG4UJZ 2070EAM201N1 MF0875998€61.34
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0878616 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 8.07 tuuman korkeus | CG4VPQ 852070MIC25 MF0878616€61.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0422832 Vaihtosuodatin, selluloosa, 20 mikronia, Buna -tiiviste, 8.07 tuuman korkeus
€61.34 / yksikkö