MAIN FILTER INC. MF0416959 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 5.23 tuuman korkeus | CF9FLV XH01623

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF9FLV Malli: MF0416959Ristiviite: XH01623 '
€31.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.142 "
Pohja OD2.756 "
Kutista paine58
Halkeilupaine58 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko149 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus5.23 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia60
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID0.492 "
Ylin OD2.756 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihtosuodatin X XH01623

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0006894 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 5.62 tuuman korkeus | CF6RBH MF00068942.559 "5.118 "321 neliömetriä Tuumaa5.620.748 "5.118 "€66.42
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008582 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 6.81 tuuman korkeus | CF6RTT MF00085821.614 "3.898 "273 neliömetriä Tuumaa6.81 "0.591 "3.898 "€44.92
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0035531 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 5.23 tuuman korkeus | CF6UKE MF00355311.142 "2.756 "149 neliömetriä Tuumaa5.23 "0.492 "2.756 "€31.88
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0271371 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 5.62 tuuman korkeus | CF7XTC MF02713712.559 "5.118 "321 neliömetriä Tuumaa5.620.748 "5.118 "€66.42
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0359197 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 6.81 tuuman korkeus | CF8NAJ WT233 MF03591971.614 "3.898 "273 neliömetriä Tuumaa6.81 "0.591 "3.898 "€44.92
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0416960 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 5.23 tuuman korkeus | CF9FLW L951112 MF04169601.142 "2.756 "149 neliömetriä Tuumaa5.230.492 "2.756 "€31.88
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0416961 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 5.23 tuuman korkeus | CF9FLX MF04169611.142 "2.756 "149 neliömetriä Tuumaa5.23 "0.492 "2.756 "€31.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€31.88 / yksikkö