MAIN FILTER INC. MF0411013 Spin-On Filter, Cellulose/Water Removal, 25 Micron, Buna Seal, 5.776 Inch Height | CF9AYR A140CW25

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF9AYR Malli: MF0411013Ristiviite: A140CW25 '
€53.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD3.78 "
Murtumispaine261 PSI
Koko11.01
Halkeilupaine72.5 PSI
SuodatinmassatSelluloosan/veden poisto
Suodattimen luokitus25
Suodattimen koko275 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
Virtausnopeus26 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus5.776
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierre16 UNF
Kierteen koko1.5 "
Ylin OD3.78 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC A140CW25

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen kokoPohja ODMurtumispaineKorkeusmikroniaYlin ODKokoKutista paineHinta
MAIN FILTER INC. MF0058047 Spin-On-suodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 5.776 tuuman korkeus | CF6VZR A140C10 MF0058047351 neliömetriä Tuumaa3.78 "2615.776 "103.78 "14.0272.5€41.50
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058048 Spin-On-suodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 5.31 tuuman korkeus | CF6VZT A140G03 MF0058048-3.75 "261 PSI5.31 "33.75 "--€46.66
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058049 Spin-On-suodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 5.31 tuuman korkeus | CF6VZU A140G06 MF0058049-3.75 "2615.31 "53.75 "-145€46.66
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058050 Spin-On-suodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 5.31 tuuman korkeus | CF6VZV A140G10 MF0058050-3.75 "261 PSI5.31 "103.75 "--€42.69
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058051 Spin-On-suodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, Buna Seal, 5.31 tuuman korkeus | CF6VZW A140G25 MF0058051-3.75 "2615.31 "253.75 "-145€42.69
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058052 Spin-On-suodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 5.776 tuuman korkeus | CF6VZX A140T125 MF0058052150 neliömetriä Tuumaa3.78 "2615.776 "1253.78 "-145€75.22
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0411005 Vaihtopyörästettävä suodatin, selluloosa, 3 mikronia, Buna Seal, 5.776 tuuman korkeus | CF9AYH A140C03 MF0411005351 neliömetriä Tuumaa3.78 "261 PSI5.77633.78 "14.02-€45.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€53.02 / yksikkö