PÄÄSUODATIN INC. MF0398113 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 6.77 tuuman korkeus | CF8XJB SL020B25B

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF8XJB Malli: MF0398113Ristiviite: SL020B25B '
€66.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.85 "
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus25
Suodattimen koko157 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus6.77 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID1.004 "
Ylin OD1.85 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto STAUFF SL020B25B

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0008075 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 6.77 tuuman korkeus | CF6RND MF00080751.85 "-435 PSI157 neliömetriä Tuumaa6.77 "1.004 "1.85 "€66.51
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008087 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 5.59 tuuman korkeus | CF6RNE MF00080873.287 "435435 PSI366 neliömetriä Tuumaa5.59 "1.866 "3.287 "€89.40
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008100 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CF6RNH MF00081001.85 "-232 PSI85 neliömetriä Tuumaa3.7 "1.004 "1.85 "€42.50
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0035367 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 10.03 tuuman korkeus | CF6UGZ MF00353673.287 "30453045 PSI513 neliömetriä Tuumaa10.03 "1.866 "3.287 "€214.43
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0182989 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CF7MCY 301052 MF01829891.85 "232232 PSI85 neliömetriä Tuumaa3.7 "1.004 "1.85 "€42.50
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0182990 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 10.03 tuuman korkeus | CF7MCZ 301053 MF01829903.287 "---10.031.866 "3.287 "€142.06
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0182991 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 14.68 tuuman korkeus | CF7MDA 301054 MF01829913.287 "435435 PSI975 neliömetriä Tuumaa14.68 "1.866 "3.287 "€193.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€66.51 / yksikkö