MAIN FILTER INC. MF0397301 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 25 mikronia, tiiviste, korkeus 8.74 tuumaa | CF8WPW RS060E20B

PÄÄSUODATIN INC. MF0397301 Vaihtosuodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, tiiviste, 8.74 tuuman korkeus

Tuote: CF8WPW Malli: MF0397301Ristiviite: RS060E20B'
€60.46 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.811 "
Pohja OD2.913 "
Koko35.83
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus25
Suodattimen koko399 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus8.74 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID1.496 "
Ylin OD2.913 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto STAUFF RS060E20B

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODKokoSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0006588 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 25 mikronia, tiiviste, korkeus 8.74 tuumaa | CF6QZM MF00065881.811 "2.913 "35.83399 neliömetriä Tuumaa8.74 "1.496 "2.913 "€60.46
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034455 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 3.62 tuuman korkeus | CF6UAE MF00344551.299 "2.087 "9.19102 neliömetriä Tuumaa3.62 "1.004 "2.087 "€37.23
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034552 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 25 mikronia, tiiviste, 1.96 tuuman korkeus | CF6UAY MF00345521.024 "1.732 "3.2837 neliömetriä Tuumaa1.96 "0.787 "1.732 "€31.46
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0116395 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 25 mikronia, tiiviste, korkeus 8.74 tuumaa | CF7FJC 03122525VG16BO MF01163951.811 "2.913 "35.83399 neliömetriä Tuumaa8.74 "1.496 "2.913 "€60.46
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0116436 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 25 mikronia, tiiviste, korkeus 8.74 tuumaa | CF7FJX 1225H20LLP MF01164361.811 "2.913 "35.83399 neliömetriä Tuumaa8.74 "1.496 "2.913 "€60.46
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0116437 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 25 mikronia, tiiviste, korkeus 8.74 tuumaa | CF7FJY 1225H20SLA0000 MF01164371.811 "2.913 "35.83399 neliömetriä Tuumaa8.74 "1.496 "2.913 "€60.46
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0116439 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 25 mikronia, tiiviste, korkeus 8.74 tuumaa | CF7FJZ 1225K25P MF01164391.811 "2.913 "35.83399 neliömetriä Tuumaa8.74 "1.496 "2.913 "€60.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0397301 Vaihtosuodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, tiiviste, 8.74 tuuman korkeus
€60.46 / yksikkö