Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 8010003758 Päätykappale, halkaisija 14 terästä | AH2LHU 3151-1400-100000 / 29RN71

NORDFAB 8010003758 Päätykappale, halkaisija 14 terästä

Varastossa
Tuote: AH2LHU Malli: 8010003758Ristiviite: 3151-1400-100000 / 29RN71

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätykappale
pinnoiteSinkitty
Kanavan koko14 "
AsennusmateriaaliGalvanisoitu teräs
Mitata20
Tulohalkaisija13 61 / 64 "
Pituus1 57 / 64 "
Poistohalkaisija.14-1 / 16 "
Paineluokitus2 "- 42" WG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoMitataTulohalkaisijaPituusPoistohalkaisija.Hinta
NORDFAB 8010003772 Päätykappale 4 halkaisijaltaan terästä | AH2LHN 3151-0400-100000 / 29RN66 80100037724"223 55 / 64 "2.25 "3-59 / 64 "€38.57
NORDFAB 8010003774 Päätykappale 6 Halkaisija Teräs | AH2LHP 3151-0600-100000 / 29RN67 80100037746"225 57 / 64 "2.25 "5-61 / 64 "€49.89
NORDFAB 8010003776 Päätykappale, halkaisija 8 terästä | AH2LHQ 3151-0800-100000 / 29RN68 80100037768"227 57 / 64 "2"7-61 / 64 "€58.52
NORDFAB 8010003769 Päätykappale 10 Halkaisija Teräs | AH2LHR 3151-1000-100000 / 29RN69 801000376910 "229 57 / 64 "2"9-61 / 64 "€63.28
NORDFAB 8010003771 Päätykappale, halkaisija 12 terästä | AH2LHT 3151-1200-100000 / 29RN70 801000377112 "2210 57 / 64 "1 57 / 64 "12-1 / 16 "€67.06
NORDFAB 8010003760 Päätykappale 16 Halkaisija Teräs | AH2LHV 3151-1600-100000 / 29RN72 801000376016 "2015 63 / 64 "1 57 / 64 "16-1 / 16 "€71.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8010003758 Päätykappale, halkaisija 14 terästä
€68.70 / yksikkö