MAIN FILTER INC. MF0397085 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, Viton-tiiviste, 8.54 tuuman korkeus | CF8WKK RL045B40B

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF8WKK Malli: MF0397085Ristiviite: RL045B40B '
€143.85 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.067 "
Pohja OD3.898 "
Kutista paine232
Halkeilupaine232 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko372 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus8.54 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia40
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.929 "
Ylin OD3.898 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto STAUFF RL045B40B

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohjan tunnusPohja ODTop IDYlin ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0026173 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, luokitus 40 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 9.52 tuumaa | CF6THZ MF00261739.52 "1.496 "2.52 "1.496 "2.52 "---€130.22
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0026175 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, Viton-tiiviste, 9.76 tuuman korkeus | CF6TJB MF00261759.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI-€187.43
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034604 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, Viton-tiiviste, 20.2 tuuman korkeus | CF6UBJ MF003460420.2 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---€364.85
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034657 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.54 tuumaa | CF6UBR MF00346578.542.067 "3.898 "1.929 "3.898 "-232 PSI372 neliömetriä Tuumaa€143.85
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034877 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.09 tuumaa | CF6UDZ MF00348778.092.488 "3.543 "2.047 "3.543 "-145 PSI219 neliömetriä Tuumaa€112.45
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0036103 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, Viton-tiiviste, 3.14 tuuman korkeus | CF6UMV MF00361033.14 "-1.791 "0.807 "1.791 "145145 PSI36 neliömetriä Tuumaa€40.76
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066839 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, Viton-tiiviste, 9.76 tuuman korkeus | CF7CWY MF00668399.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI-€187.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€143.85 / yksikkö