Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS BT8417 Lähetyssuodatin Spin-on | AC2LJY 2KZF6

BALDWIN FILTERS BT8417 Vaihteiston suodatin Spin-on

Varastossa
Tuote: AC2LJY Malli: BT8417Ristiviite: 2KZF6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteiston suodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus4 13 / 16 "
Pituus4 13 / 16 "
Dia ulkopuolella.3.031 "
Leveys3.031 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.486
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään suojaamaan hydraulijärjestelmiä vahingollisilta epäpuhtauksilta
    • Siirrettävä spin-on-suodatinmateriaali, jonka luokitus on 23 mikronia epäpuhtauksien poistamiseksi tehokkaasti
    • Raskas käyttö voi muotoilla rakenteen käsittelemään stressiä ja lisäämään kestävyyttä hydraulijärjestelmiin
    • Varustettu I-tiivisteellä suuren tiivistepinnan aikaansaamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS BT359 Vaihteiston suodatin Spin-on AC2LCD 2KYJ6 BT35910 9 / 32 "10 9 / 32 "4.625 "4.62 "€43.97
BALDWIN FILTERS BT8460 Vaihteistonsuodatin Spin-on | AC2LCJ 2KYK2 BT84603"3"2.875 "2.875 "€38.98
BALDWIN-SUODATTIMET B163 Voitelu- / voimansiirtosuodatin Täysvirtaus AC2LFC 2KYV5 B1633.875 "3.875 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€15.44
BALDWIN-SUODATTIMET B252 Vaihteiston suodatin Spin-on | AC2LHB 2KZA6 B2525 15 / 32 "5 15 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€26.22
BALDWIN-SUODATTIMET BT8415 Trans-suodatin, pyörivä 6 1/16 tuuman pituus | AC2XFU 2NUX1 BT84156 1 / 16 "6 1 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€84.58
BALDWIN-SUODATTIMET BT739 Trans-suodatin, pyörivä 8 7/8 tuuman pituus | AC2XHP 2NVD1 BT7398.875 "8.875 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "€74.77
BALDWIN-SUODATTIMET BT8805-MPG Trans-suodatin Spn-on / max lasia kohti AD7JJX 4ERC9 BT8805-MPG11 9 / 16 "11 9 / 16 "4-13 / 16 "4 13 / 16 "€134.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BT8417 Vaihteiston suodatin Spin-on
€24.95 / yksikkö