MAIN FILTER INC. MF0396293 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Buna Seal, 4.65 Inch Height | CF8VYU

PÄÄSUODATIN INC. MF0396293 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 4.65 tuuman korkeus

Tuote: CF8VYU Malli: MF0396293
€30.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD2.87 "
Koko13.01
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen koko289 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus4.65 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia3
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID1.07 "
Ylin OD2.87 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaavat ERITYISTEKNIIKAT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAIN FILTER INC. MF0004006 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronia, Buna Seal, 4.65 tuuman korkeus | CF6QFH MF0004006€30.18
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004014 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 4.65 tuuman korkeus | CF6QFN MF0004014€30.18
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0067106 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronia, Buna Seal, 4.65 tuuman korkeus | CF7CXQ MF0067106€30.18
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0067173 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronia, tiiviste, 4.65 tuuman korkeus | CF7CYK MF0067173€30.18
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0201555 Vaihtosuodatin, selluloosa, 3 mikronia, Buna -tiiviste, 4.65 tuuman korkeus | CF7NWJ C3 MF0201555€30.18
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0201556 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 4.65 tuuman korkeus | CF7NWK C5 MF0201556€30.18
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0201602 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 4.65 tuuman korkeus | CF7NXB CS3 MF0201602€30.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0396293 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 4.65 tuuman korkeus
€30.18 / yksikkö