MAIN FILTER INC. MF0395251 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.14 tuumaa | CF8UWP SBF84008S1B

PÄÄSUODATIN INC. MF0395251 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton -tiiviste, 8.14 tuuman korkeus

Tuote: CF8UWP Malli: MF0395251Ristiviite: SBF84008S1B '
€152.21 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.284 "
Pohja OD5.984 "
Koko99.79
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus3
Suodattimen koko1349 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus8.14 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia3
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID3.284 "
Ylin OD5.984 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SCHROEDER SBF84008S1B

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPohjan tunnusPohja ODVirtaussuuntaKorkeusTop IDYlin ODKokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0025808 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 9.291 tuuman korkeus | CF6TEM MF0025808Ulkopuolella1.63 "3.937 "Ulkopuolella9.291 "1.63 "3.937 "75.18€187.63
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0057046 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 18.465 tuuman korkeus | CF6VVA MF0057046Ulkopuolella1.63 "3.937 "Ulkopuolella18.465 "1.63 "3.937 "85.47€257.73
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0057047 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton-tiiviste, 18.465 tuuman korkeus | CF6VVB MF0057047Ulkopuolella1.63 "3.937 "-18.4651.63 "3.937 "85.47€257.73
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0057056 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 9.291 tuuman korkeus | CF6VVG MF0057056Ulkopuolella1.63 "3.937 "Ulkopuolella9.291 "1.63 "3.937 "75.18€187.63
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0057057 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton-tiiviste, 9.291 tuuman korkeus | CF6VVH MF0057057Ulkopuolella1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "75.18€187.63
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0058199 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton -tiiviste, 7.953 tuuman korkeus | CF6WCL C341G03 MF0058199--3.11 "-7.9532.008 "3.11 "-€63.84
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058209 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton-tiiviste, 12.677 tuuman korkeus | CF6WCV C342G03 MF0058209--3.11 "-12.6772.008 "3.11 "-€82.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0395251 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton -tiiviste, 8.14 tuuman korkeus
€152.21 / yksikkö