MAIN FILTER INC. MF0391974 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, Buna Seal, 4.65 tuuman korkeus | CF8UKT PL3051012

PÄÄSUODATIN INC. MF0391974 Vaihtosuodatin, selluloosa, 10 mikronia, Buna -tiiviste, 4.65 tuuman korkeus

Tuote: CF8UKT Malli: MF0391974Ristiviite: PL3051012 '
€30.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD2.87 "
Koko13.01
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus10
Suodattimen koko289 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus4.65 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID1.07 "
Ylin OD2.87 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto REFILCO PL3051012

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlin ODPohja ODKokoKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDHinta
MAIN FILTER INC. MF0004008 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 4.65 tuuman korkeus | CF6QFJ MF00040082.87 "2.87 "13.01145145 PSI289 neliömetriä Tuumaa4.65 "1.07 "€30.18
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004016 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, Buna Seal, 4.65 tuuman korkeus | CF6QFP MF00040162.87 "2.87 "13.01-145 PSI289 neliömetriä Tuumaa4.65 "1.07 "€30.18
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0035332 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.07 tuuman korkeus | CF6UGV MF00353325.906 "5.906 "56.768787 PSI1419 neliömetriä Tuumaa8.07 "3.504 "€61.34
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0067104 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 4.65 tuuman korkeus | CF7CXP MF00671042.87 "2.87 "13.01145145 PSI289 neliömetriä Tuumaa4.65 "1.07 "€30.18
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0067171 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 4.65 tuuman korkeus | CF7CYJ MF00671712.87 "2.87 "13.01145145 PSI289 neliömetriä Tuumaa4.65 "1.07 "€30.18
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0201550 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, Buna Seal, 4.65 tuuman korkeus | CF7NWH C10 MF02015502.87 "2.87 "13.01-145 PSI289 neliömetriä Tuumaa4.65 "1.07 "€30.18
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0263938 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.07 tuuman korkeus | CF7WLA G02922 MF02639385.906 "5.906 "56.768787 PSI1419 neliömetriä Tuumaa8.07 "3.504 "€61.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0391974 Vaihtosuodatin, selluloosa, 10 mikronia, Buna -tiiviste, 4.65 tuuman korkeus
€30.18 / yksikkö