MAIN FILTER INC. MF0369471 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 7.59 tuuman korkeus | CF8QXX 04852087100G16BO

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF8QXX Malli: MF0369471Ristiviite: 04852087100G16BO '
€120.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus4.331 "
Pohja OD6.299 "
Halkeilupaine232 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus100
Suodattimen koko771 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus7.59
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia100
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID4.331 "
Ylin OD6.299 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto INTERNORMEN 04852087100G16BO

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
MAIN FILTER INC. MF0183465 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 7.59 tuuman korkeus | CF7MRJ 306735 MF01834657.59€120.52
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0263964 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 7.59 tuuman korkeus | CF7WLF G02954 MF02639647.59€120.52
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0271567 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 7.59 tuuman korkeus | CF7XTN LL100B100B MF02715677.59 "€120.52
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0396088 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 7.59 tuuman korkeus | CF8VTD MF03960887.59 "€120.52
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0422834 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 7.59 tuuman korkeus | CF9PLW XH02482 MF04228347.59 "€120.52
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0878626 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 7.59 tuuman korkeus | CG4VPY 852087DRG100 MF08786267.59 "€120.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€120.52 / yksikkö