MAIN FILTER INC. MF0348070 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, tiiviste, 16.02 tuuman korkeus | CF8LRQ PT694

PÄÄSUODATIN INC. MF0348070 Vaihtosuodatin, lasi, 10 mikronia, Buna -tiiviste, 16.02 tuuman korkeus

Tuote: CF8LRQ Malli: MF0348070Ristiviite: PT694 '
€77.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus0.728 "
Pohja OD4.37 "
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus10
Korkeus16.02 "
Tiivistetyyppihyvä
Top ID2.441 "
Ylin OD4.37 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto BALDWIN PT694

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtaussuuntaPohjan tunnusPohja ODTiivistemateriaaliKorkeusTiivistetyyppiTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0004909 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, tiiviste, 11.02 tuuman korkeus | CF6QJX MF0004909-3.35 "5.12 "hyvä11.02hyvä3.35 "5.12 "€75.33
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004912 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 11.02 tuuman korkeus | CF6QJY MF0004912Ulkopuolella3.35 "5.12 "hyvä11.02 "hyvä3.35 "5.12 "€75.33
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0005973 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 9.69 tuuman korkeus | CF6QLJ MF0005973Ulkopuolella1.075 "2.87 "Vitoton9.69 "Vitoton1.075 "2.87 "€43.43
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006095 Hydraulisuodatin, lasi, luokitus 10 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 14.567 tuumaa | CF6QPL MF0006095Ulkopuolella-2.874 "Vitoton14.567 "Vitoton1.535 "2.874 "€62.39
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006189 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.03 tuumaa | CF6QQC MF0006189--1.77 "Vitoton8.03 "Vitoton0.77 "1.77 "€36.64
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007480 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 14.567 tuuman korkeus | CF6RJM MF0007480--2.874 "Vitoton14.567Vitoton1.535 "2.874 "€62.39
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0025850 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, tiiviste, 24.65 tuuman korkeus | CF6TEU MF0025850-3.35 "5.98 "hyvä24.65hyvä3.5 "5.98 "€152.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0348070 Vaihtosuodatin, lasi, 10 mikronia, Buna -tiiviste, 16.02 tuuman korkeus
€77.01 / yksikkö