MAIN FILTER INC. MF0347475 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 9.13 tuuman korkeus | CF8LQU W3062308

PÄÄSUODATIN INC. MF0347475 Vaihtosuodatin, lasi, 25 mikronia, Buna -tiiviste, 9.13 tuuman korkeus

Tuote: CF8LQU Malli: MF0347475Ristiviite: W3062308 '
€43.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD2.31 "
Koko29.36
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus25
Suodattimen koko327 neliömetriä Tuumaa
VirtausNurinpäin
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus9.13 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID1.11 "
Ylin OD2.31 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korjaus ARGO W3062308

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtaussuuntaPohjan tunnusPohja ODTiivistemateriaaliKorkeusmikroniaTiivistetyyppiTop IDHinta
MAIN FILTER INC. MF0006890 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 25 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 18.31 tuumaa | CF6RBE MF0006890Ulkopuolella3.31 "4.96 "Korkki18.31 "25Korkki3.31 "€121.28
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007146 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 13.11 tuuman korkeus | CF6RGA MF0007146Nurinpäin-3.52 "hyvä13.11 "25hyvä1.6 "€72.97
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0012390 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, Viton Seal, 4.21 tuuman korkeus | CF6RVA MF0012390--3.21 "-4.21 "25Vitoton1.57 "€33.35
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0024127 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CF6TAB MF0024127-0.75 "6"hyvä17.9927hyvä3.41 "€151.20
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0026318 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 9.13 tuuman korkeus | CF6TLD MF0026318--2.31 "hyvä9.13 "25hyvä1.11 "€43.78
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0028919 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 13.11 tuuman korkeus | CF6TRW MF0028919Nurinpäin-3.52 "hyvä13.11 "25hyvä1.6 "€72.97
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0029438 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 18.27 tuuman korkeus | CF6TUP MF0029438Nurinpäin2.34 "3.94 "hyvä18.27 "25hyvä2.53 "€82.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0347475 Vaihtosuodatin, lasi, 25 mikronia, Buna -tiiviste, 9.13 tuuman korkeus
€43.78 / yksikkö