MAIN FILTER INC. MF0343489 Hydraulic Filter, Stainless Steel Fiber, 20 Micron, Viton Seal, 13.11 Inch Height | CF8LGD

PÄÄSUODATIN INC. MF0343489 Hydrauliikkasuodatin, ruostumaton teräskuitu, 20 mikronia, Viton -tiiviste, 13.11 tuuman korkeus

Tuote: CF8LGD Malli: MF0343489
€551.21 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.697 "
Pohja OD3.76 "
SuodatinmassatRuostumaton teräskuitu
Suodattimen luokitus20
Korkeus13.11
TiivistetyyppiVitoton
Ylin OD3.76 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaavat ERITYISTEKNIIKAT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODKorkeusYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0007706 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 20 mikronia, Viton-tiiviste, 5.66 tuuman korkeus | CF6RLF MF00077061.347 "2.362 "5.662.362 "€191.58
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007717 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 20 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.63 tuumaa | CF6RLL MF00077171.898 "3.032 "7.63 "3.032 "€379.07
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007723 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 20 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 13.11 tuumaa | CF6RLN MF00077232.697 "3.76 "13.11 "3.76 "€551.21
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007735 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 20 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 19.01 tuumaa | CF6RLV MF00077353.799 "4.902 "19.01 "4.902 "€1,015.31
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0178298 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 20 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 5.66 tuumaa | CF7KMK 245121 MF01782981.347 "2.362 "5.66 "2.362 "€191.58
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0178299 Hydrauliikkasuodatin, ruostumaton teräskuitu, 20 mikronia, Viton -tiiviste, 7.63 tuuman korkeus | CF7KML 245122 MF01782991.898 "3.032 "7.63 "3.032 "€379.07
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0178300 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 20 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 13.11 tuumaa | CF7KMM 245123 MF01783002.697 "3.76 "13.11 "3.76 "€551.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0343489 Hydrauliikkasuodatin, ruostumaton teräskuitu, 20 mikronia, Viton -tiiviste, 13.11 tuuman korkeus
€551.21 / yksikkö