MAIN FILTER INC. MF0343428 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron Rating, Viton Seal, 7.63 Inch Height | CF8LEL

MAIN FILTER INC.

Tuote: CF8LEL Malli: MF0343428
€92.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.898 "
Pohja OD3.721 "
Kutista paine435
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko602 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus7.63 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia100
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Ylin OD3.721 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaavat ERITYISTEKNIIKAT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlin ODPohjan tunnusPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDHinta
MAIN FILTER INC. MF0007708 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton-tiiviste, 5.66 tuuman korkeus | CF6RLG MF00077082.362 "1.347 "2.362 "---5.66 "-€64.13
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007714 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.99 tuumaa | CF6RLK MF00077142.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 neliömetriä Tuumaa7.99 "-€83.37
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007732 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton-tiiviste, 14.29 tuuman korkeus | CF6RLT MF00077324.902 "3.799 "4.902 "435435 PSI929 neliömetriä Tuumaa14.29 "-€262.84
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008489 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 19.01 tuumaa | CF6RTJ MF00084895.65 "3.799 "5.65 "435435 PSI2533 neliömetriä Tuumaa19.01 "-€330.43
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034497 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton-tiiviste, 9.21 tuuman korkeus | CF6UAP MF00344974.016 "2.37 "4.016 "---9.212.37 "€106.07
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0037976 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton-tiiviste, 3.78 tuuman korkeus | CF6UTF MF00379761.63 "-1.63 "435435 PSI36 neliömetriä Tuumaa3.78 "-€41.85
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0168679 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton-tiiviste, 2.48 tuuman korkeus | CF7KJD 406G100A000P MF01686791.63 "-1.63 "-435 PSI18 neliömetriä Tuumaa2.48 "-€40.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAIN FILTER INC.
€92.88 / yksikkö