MAIN FILTER INC. MF0343371 Hydraulic Filter, Stainless Steel Fiber, 10 Micron, Viton Seal, 7.4 Inch Height | CF8LCN

PÄÄSUODATIN INC. MF0343371 Hydrauliikkasuodatin, ruostumaton teräskuitu, 10 mikronia, Viton -tiiviste, 7.4 tuuman korkeus

Tuote: CF8LCN Malli: MF0343371
€303.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD2.362 "
Koko6.67
Halkeilupaine3045 PSI
SuodatinmassatRuostumaton teräskuitu
Suodattimen luokitus10
Suodattimen koko257 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus7.4 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.347 "
Ylin OD2.362 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaavat ERITYISTEKNIIKAT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODKokoSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0006231 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 3.58 tuuman korkeus | CF6QQY MF00062311.752 "1.5058 neliömetriä Tuumaa3.58 "0.87 "1.752 "€122.41
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007740 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 10 mikronia, Viton-tiiviste, 3.66 tuuman korkeus | CF6RLX MF00077401.378 "0.8332 neliömetriä Tuumaa3.66 "0.476 "1.378 "€108.07
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007745 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 3.58 tuuman korkeus | CF6RMC MF00077451.752 "1.5058 neliömetriä Tuumaa3.58 "0.87 "1.752 "€122.41
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007750 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 10 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 6.22 tuumaa | CF6RMH MF00077501.752 "2.73105 neliömetriä Tuumaa6.22 "0.87 "1.752 "€171.17
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007761 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 10 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.4 tuumaa | CF6RMQ MF00077612.362 "6.67257 neliömetriä Tuumaa7.4 "1.347 "2.362 "€303.98
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007773 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 10 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 13.81 tuumaa | CF6RMW MF00077733.032 "16.56637 neliömetriä Tuumaa13.81 "1.898 "3.032 "€577.27
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008769 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 10 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 5.079 tuumaa | CF6RUE MF00087692.362 "4.46171 neliömetriä Tuumaa5.079 "1.346 "2.362 "€232.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0343371 Hydrauliikkasuodatin, ruostumaton teräskuitu, 10 mikronia, Viton -tiiviste, 7.4 tuuman korkeus
€303.98 / yksikkö