MAIN FILTER INC. MF0343317 Hydraulisuodatin, selluloosa, luokitus 10 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 19.01 tuumaa | CF8LAU

PÄÄSUODATIN INC. MF0343317 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 19.01 tuuman korkeus

Tuote: CF8LAU Malli: MF0343317
€177.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.799 "
Pohja OD4.902 "
Koko51.21
Kutista paine435
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen koko1280 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus19.01 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Ylin OD4.902 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaavat ERITYISTEKNIIKAT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohjan tunnusPohja ODTop IDYlin ODKokoKutista paineHalkeilupaineHinta
MAIN FILTER INC. MF0004258 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, Viton Seal, 8.27 tuuman korkeus | CF6QGN MF00042588.272.03 "3.9 "2.03 "3.9 "23.12-145 PSI€38.98
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004330 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, Viton Seal, 3.62 tuuman korkeus | CF6QGV MF00043303.62 "0.898 "1.654 "0.898 "1.654 "2.35-87 PSI€20.85
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004353 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 6.71 tuuman korkeus | CF6QGW MF00043536.71 "0.874 "1.752 "-1.752 "6.29435435 PSI€52.33
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004419 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, Viton Seal, 4.05 tuuman korkeus | CF6QHH MF00044194.05 "0.874 "1.752 "-1.752 "2.64-435 PSI€52.50
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004427 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 7.99 tuuman korkeus | CF6QHL MF00044277.99 "1.347 "2.362 "-2.362 "8.63435435 PSI€45.30
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004430 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, Viton Seal, 7.63 tuuman korkeus | CF6QHP MF00044307.63 "1.898 "3.032 "-3.032 "14.63-435 PSI€59.11
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004433 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 10 Mikronia, Viton Tiiviste, Korkeus 13.11 tuumaa | CF6QHR MF000443313.112.697 "3.76 "-3.76 "25.92-435 PSI€107.90
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0343317 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 19.01 tuuman korkeus
€177.20 / yksikkö