MAIN FILTER INC. MF0343002 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 260 mikronia, Viton-tiiviste, 9.25 tuuman korkeus | CF8KWY KM260

PÄÄSUODATIN INC. MF0343002 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 260 mikronia, Viton -tiiviste, 9.25 tuuman korkeus

Tuote: CF8KWY Malli: MF0343002Ristiviite: KM260 '
€50.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.654 "
Pohja OD3.898 "
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus260
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus9.25 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia260
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.654 "
Ylin OD3.898 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SCHROEDER KM260

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAIN FILTER INC. MF0007641 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 260 mikronia, Viton-tiiviste, 9.25 tuuman korkeus | CF6RKP MF0007641€50.65
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0418173 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 260 mikronia, Viton-tiiviste, 9.25 tuuman korkeus | CF9HEU XH01837 MF0418173€50.65
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0592168 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 260 mikronia, Viton-tiiviste, 9.25 tuuman korkeus | CG3BHH MF0592168€50.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0343002 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 260 mikronia, Viton -tiiviste, 9.25 tuuman korkeus
€50.65 / yksikkö