MAIN FILTER INC. MF0342780 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 9.45 Inch Height | CF8KUC CCZX3V

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF8KUC Malli: MF0342780Ristiviite: CCZX3V '
€226.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD2.91 "
Kutista paine3045
Halkeilupaine3045 PSI
SuodatinmassatLasi
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus9.45 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia3
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.07 "
Ylin OD2.91 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korjaus SCHROEDER CCZX3V

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtaussuuntaPohjan tunnusPohja ODTiivistemateriaaliKorkeusTiivistetyyppiTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0005967 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton-tiiviste, 4.86 ​​tuuman korkeus | CF6QLF MF0005967-1.075 "2.87 "-4.86Vitoton1.075 "2.87 "€36.06
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006151 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton-tiiviste, 9.49 tuuman korkeus | CF6QPR MF0006151--2.87 "Vitoton9.49Vitoton1.52 "2.87 "€67.60
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006348 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 8.03 tuuman korkeus | CF6QVA MF0006348Ulkopuolella-1.77 "Vitoton8.03 "Vitoton0.77 "1.77 "€39.46
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006368 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 3 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 18.31 tuumaa | CF6QVG MF0006368Ulkopuolella3.31 "4.96 "Korkki18.31 "Korkki3.31 "4.96 "€131.21
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006502 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton-tiiviste, 9.49 tuuman korkeus | CF6QYT MF0006502--2.87 "Vitoton9.49Vitoton1.07 "2.87 "€47.77
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006574 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 4.86 ​​tuuman korkeus | CF6QZG MF0006574-1.075 "2.87 "-4.86 "Vitoton1.075 "2.87 "€36.06
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034147 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 11.3 tuuman korkeus | CF6TXM MF0034147Ulkopuolella-3.07 "Vitoton11.3 "Vitoton1.69 "3.07 "€238.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€226.00 / yksikkö