MAIN FILTER INC. MF0340031 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, Viton Seal, 4.48 tuuman korkeus | CF8KMT HF21H20VQ

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF8KMT Malli: MF0340031Ristiviite: HF21H20VQ '
€57.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.772 "
Koko7.63
Kutista paine3045
Halkeilupaine3045 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen koko85 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus4.48 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1"
Ylin OD1.772 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto PARKER HF21H20VQ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPohjan tunnusPohja ODVirtaussuuntaKorkeusmikroniaTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0005345 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, Viton-tiiviste, 6.37 tuuman korkeus | CF6QLD MF0005345Ulkopuolella-3.563 "-6.37 "251.898 "3.563 "€66.63
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0005348 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, Viton Seal, 12.91 tuuman korkeus | CF6QLE MF0005348Ulkopuolella-3.563 "Ulkopuolella12.91 "251.898 "3.563 "€123.80
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006005 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, Viton-tiiviste, 3.66 tuuman korkeus | CF6QLR MF0006005Ulkopuolella-1.378 "-3.66 "250.476 "1.378 "€58.80
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006009 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, Viton Seal, 3.58 tuuman korkeus | CF6QLV MF0006009Ulkopuolella-1.752 "Ulkopuolella3.58 "250.87 "1.752 "€50.55
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006013 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, Viton Seal, 6.18 tuuman korkeus | CF6QLZ MF0006013Ulkopuolella-1.752 "Ulkopuolella6.18 "250.87 "1.752 "€50.48
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006017 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 25 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 4.52 tuumaa | CF6QMD MF0006017Ulkopuolella-2.717 "Ulkopuolella4.52 "251.346 "2.717 "€80.41
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006021 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, Viton Seal, 6.81 tuuman korkeus | CF6QMH MF0006021Ulkopuolella-2.717 "Ulkopuolella6.81 "251.343 "2.717 "€98.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€57.52 / yksikkö