MAIN FILTER INC. MF0340019 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 16.85 tuuman korkeus | CF8KMG H926699

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF8KMG Malli: MF0340019Ristiviite: H926699 '
€79.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.071 "
Kutista paine305
Halkeilupaine305 PSI
SuodatinmassatLasi
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus16.85 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia5
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.701 "
Ylin OD3.071 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto PARKER H926699

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohjan tunnusPohja ODTop IDYlin ODKokoKutista paineHalkeilupaineHinta
MAIN FILTER INC. MF0005334 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 6.18 tuuman korkeus | CF6QKY MF00053346.18 "-1.752 "0.87 "1.752 "---€50.55
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0005999 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 18.5 tuuman korkeus | CF6QLN MF000599918.5 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "-145145 PSI€74.84
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006011 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 6.18 tuuman korkeus | CF6QLX MF00060116.18 "-1.752 "0.87 "1.752 "---€50.55
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006015 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 5.079 tuuman korkeus | CF6QMB MF00060155.079 "-2.362 "1.346 "2.362 "16.0830453045 PSI€76.55
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006019 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 6.81 tuuman korkeus | CF6QMF MF00060196.81 "-2.717 "1.343 "2.717 "29.4230453045 PSI€101.64
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006031 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, Viton-tiiviste, 6.18 tuuman korkeus | CF6QMN MF00060316.18-1.752 "0.87 "1.752 "---€35.76
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006052 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 3.89 tuuman korkeus | CF6QNA MF00060523.89 "-2.898 "1.26 "2.898 "18.83363363 PSI€41.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€79.91 / yksikkö