MAIN FILTER INC. MF0318964 Hydraulisuodatin, selluloosa, luokitus 3 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.63 tuumaa | CF8DYM 0330R003P

PÄÄSUODATIN INC. MF0318964 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 7.63 tuuman korkeus

Tuote: CF8DYM Malli: MF0318964Ristiviite: 0330R003P '
€61.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.898 "
Pohja OD3.032 "
Koko14.63
Kutista paine435
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen koko366 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus7.63 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia3
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Ylin OD3.032 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto HYDAC/HYCON 0330R003P

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtaussuuntaPohjan tunnusPohja ODKorkeusTop IDYlin ODKokoKutista paineHinta
MAIN FILTER INC. MF0058377 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronia, Viton Seal, 4.44 tuuman korkeus | CF6WFL D111C03A MF0058377--1.772 "4.44 "1.004 "1.772 "6.29-€19.36
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058421 Hydraulisuodatin, selluloosa, luokitus 3 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.22 tuumaa | CF6WHE D112C03A MF0058421Ulkopuolella-1.772 "8.22 "1.004 "1.772 "6.19305€25.91
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0059452 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronia, Viton Seal, 9.25 tuuman korkeus | CF6XLZ D650C03A MF0059452-1.654 "3.898 "9.25 "1.654 "3.898 "--€37.53
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0059498 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronia, Viton Seal, 18.5 tuuman korkeus | CF6XNN D651C03A MF0059498-1.654 "3.898 "18.51.654 "3.898 "68.75-€34.82
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0059687 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 7.89 tuuman korkeus | CF6XVB D730C03A MF0059687--3.602 "7.89 "2.488 "3.602 "--€54.81
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0060030 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronia, Viton Seal, 6.18 tuuman korkeus | CF6YFK DHD110D03B MF0060030--1.752 "6.180.87 "1.752 "5.41-€29.59
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0060169 Hydraulisuodatin, selluloosa, luokitus 3 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.4 tuumaa | CF6YLH DHD240D03B MF0060169Ulkopuolella-2.362 "7.4 "1.347 "2.362 "-435€32.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0318964 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 7.63 tuuman korkeus
€61.80 / yksikkö