MAIN FILTER INC. MF0310798 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, tiiviste, 14.48 tuuman korkeus | CF8CUJ C7181

PÄÄSUODATIN INC. MF0310798 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronia, Buna -tiiviste, 14.48 tuuman korkeus

Tuote: CF8CUJ Malli: MF0310798Ristiviite: C7181 '
€106.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.5 "
Pohja OD5.992 "
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus3
Korkeus14.48
Tiivistetyyppihyvä
Top ID3.5 "
Ylin OD5.992 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FRAM C7181

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPohjan tunnusPohja ODVirtaussuuntaKorkeusTop IDYlin ODKokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0062741 Hydraulisuodatin, Lasin/vedenpoisto, 3 mikronia, Buna-tiiviste, Korkeus 17.99 tuumaa | CF7ALX R331GW03P MF0062741-3.5 "5.992 "-17.993.5 "5.992 "-€122.41
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0065832 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 9.29 tuuman korkeus | CF7CCC S4110G03 MF0065832Nurinpäin1.732 "3.661 "Nurinpäin9.29 "1.732 "3.661 "-€73.46
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065866 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, tiiviste, 18.5 tuuman korkeus | CF7CDA S4111G03 MF0065866Nurinpäin1.732 "3.661 "-18.51.732 "3.661 "68.74€137.74
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0308975 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 18.5 tuuman korkeus | CF8CNK HF7783 MF0308975Nurinpäin1.732 "3.661 "Nurinpäin18.5 "1.732 "3.661 "68.74€137.74
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0319259 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, tiiviste, 18.5 tuuman korkeus | CF8EGB H2MOD003BN MF0319259Nurinpäin1.732 "3.661 "-18.51.732 "3.661 "68.74€137.74
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0320369 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 9.29 tuuman korkeus | CF8EXJ HMOD003BN MF0320369Nurinpäin1.732 "3.661 "Nurinpäin9.29 "1.732 "3.661 "-€73.46
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0323968 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 35.82 tuuman korkeus | CF8FPH K4000 MF0323968Ulkopuolella2.618 "6.083 "Ulkopuolella35.82 "2.618 "6.083 "454.21€249.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0310798 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronia, Buna -tiiviste, 14.48 tuuman korkeus
€106.95 / yksikkö