MAIN FILTER INC. MF0310746 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 11.41 tuuman korkeus | CF8CUC C5338

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF8CUC Malli: MF0310746Ristiviite: C5338 '
€49.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus0.409 "
Pohja OD4.961 "
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
VirtausNurinpäin
VirtaussuuntaNurinpäin
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus11.41 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID3.622 "
Ylin OD4.961 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FRAM C5338

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen kokoPohjan tunnusPohja ODVirtausVirtaussuuntaVirtausnopeusKorkeusKierreHinta
MAIN FILTER INC. MF0028719 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 5.67 tuuman korkeus | CF6TQY MF0028719293 neliömetriä Tuumaa1.46 "2.99 "UlkopuolellaUlkopuolella-5.67 "-€64.85
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0028812 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, Buna Seal, 5.67 tuuman korkeus | CF6TRC MF0028812293 neliömetriä Tuumaa1.46 "2.99 "Ulkopuolella--5.67 "-€64.85
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065824 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 9.29 tuuman korkeus | CF7CBX S4110C10 MF0065824-1.732 "3.661 "Nurinpäin--9.29-€39.02
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065858 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 18.5 tuuman korkeus | CF7CCV S4111C10 MF00658581143 neliömetriä Tuumaa1.732 "3.661 "NurinpäinNurinpäin-18.5 "-€45.55
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066175 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, Buna Seal, 9.173 tuuman korkeus | CF7CKZ WP345 MF0066175-1.969 "3.878 "---9.173-€35.74
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066222 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 3.94 tuuman korkeus | CF7CLU WP489 MF0066222103 neliömetriä Tuumaa1.35 "2.36 "UlkopuolellaUlkopuolella-3.94 "-€35.43
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066245 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 5.94 tuuman korkeus | CF7CME WP551 MF0066245165 neliömetriä Tuumaa-2.13 "UlkopuolellaUlkopuolella-5.94 "-€110.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€49.20 / yksikkö