MAIN FILTER INC. MF0308958 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronia, tiiviste, 9.29 tuuman korkeus | CF8CMV HF7766

PÄÄSUODATIN INC. MF0308958 Vaihtosuodatin, selluloosa, 3 mikronia, Buna -tiiviste, 9.29 tuuman korkeus

Tuote: CF8CMV Malli: MF0308958Ristiviite: HF7766 '
€38.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.732 "
Pohja OD3.661 "
Halkeilupaine73 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus3
VirtausNurinpäin
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus9.29
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia3
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID1.732 "
Ylin OD3.661 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FLEETGUARD HF7766

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtaussuuntaPohjan tunnusPohja ODKorkeusTop IDYlin ODKokoKutista paineHinta
MAIN FILTER INC. MF0065822 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 9.29 tuuman korkeus | CF7CBW S4110C03 MF0065822Nurinpäin1.732 "3.661 "9.29 "1.732 "3.661 "-73€38.66
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065856 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 18.5 tuuman korkeus | CF7CCT S4111C03 MF0065856Nurinpäin1.732 "3.661 "18.5 "1.732 "3.661 "45.7373€49.88
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066227 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronia, tiiviste, 5.24 tuuman korkeus | CF7CLX WP505 MF0066227--1.77 "5.24 "0.77 "1.77 "5.99-€27.40
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0308752 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronia, Buna Seal, 4.65 tuuman korkeus | CF8CGY HF7307 MF0308752--2.87 "4.65 "1.07 "2.87 "13.01-€30.18
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0308773 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 5.24 tuuman korkeus | CF8CHL HF7347 MF0308773Ulkopuolella-1.77 "5.24 "0.77 "1.77 "5.99145€27.40
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0308925 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 9.52 tuuman korkeus | CF8CMD HF7733 MF0308925Ulkopuolella1.496 "2.52 "9.52 "1.496 "2.52 "11.85145€43.83
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0308972 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronia, tiiviste, 18.5 tuuman korkeus | CF8CNG HF7780 MF0308972-1.732 "3.661 "18.51.732 "3.661 "45.73-€49.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0308958 Vaihtosuodatin, selluloosa, 3 mikronia, Buna -tiiviste, 9.29 tuuman korkeus
€38.66 / yksikkö