MAIN FILTER INC. MF0065822 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 9.29 tuuman korkeus | CF7CBW S4110C03

PÄÄSUODATIN INC. MF0065822 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 9.29 tuuman korkeus

Tuote: CF7CBW Malli: MF0065822Ristiviite: S4110C03 '
€38.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.732 "
Pohja OD3.661 "
Kutista paine73
Halkeilupaine73 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
VirtausNurinpäin
VirtaussuuntaNurinpäin
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus9.29 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia3
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID1.732 "
Ylin OD3.661 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC S4110C03

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtaussuuntaPohjan tunnusPohja ODKorkeusTop IDYlin ODKokoKutista paineHinta
MAIN FILTER INC. MF0065856 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 18.5 tuuman korkeus | CF7CCT S4111C03 MF0065856Nurinpäin1.732 "3.661 "18.5 "1.732 "3.661 "45.7373€49.88
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066227 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronia, tiiviste, 5.24 tuuman korkeus | CF7CLX WP505 MF0066227--1.77 "5.24 "0.77 "1.77 "5.99-€27.40
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0308752 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronia, Buna Seal, 4.65 tuuman korkeus | CF8CGY HF7307 MF0308752--2.87 "4.65 "1.07 "2.87 "13.01-€30.18
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0308773 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 5.24 tuuman korkeus | CF8CHL HF7347 MF0308773Ulkopuolella-1.77 "5.24 "0.77 "1.77 "5.99145€27.40
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0308925 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 9.52 tuuman korkeus | CF8CMD HF7733 MF0308925Ulkopuolella1.496 "2.52 "9.52 "1.496 "2.52 "11.85145€43.83
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0308958 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronia, tiiviste, 9.29 tuuman korkeus | CF8CMV HF7766 MF0308958-1.732 "3.661 "9.291.732 "3.661 "--€38.66
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0308972 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronia, tiiviste, 18.5 tuuman korkeus | CF8CNG HF7780 MF0308972-1.732 "3.661 "18.51.732 "3.661 "45.73-€49.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0065822 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 9.29 tuuman korkeus
€38.66 / yksikkö