MAIN FILTER INC. MF0308439 Spin-On-suodatin, lasi, luokitus 40 mikronia, Buna Seal, 6.13 tuuman korkeus | CF8BYD HF6556

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF8BYD Malli: MF0308439Ristiviite: HF6556 '
€65.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD3.728 "
Murtumispaine1015 PSI
Koko30.34
Halkeilupaine290 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus40
Suodattimen koko410 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
Virtausnopeus79 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus6.13 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia40
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierre12 UN2B
Kierteen koko1.375
Ylin OD3.819 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FLEETGUARD HF6556

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtumispaineKorkeusHinta
MAIN FILTER INC. MF0308440 Spin-On-suodatin, lasi, luokitus 40 mikronia, Buna Seal, 8.945 tuuman korkeus | CF8BYE HF6557 MF0308440-8.945 "€69.59
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0308457 Vaihdettava spin-suodatin, lasi, 40 mikronin luokitus, Buna-tiiviste, 6.13 tuuman korkeus | CF8BYT HF6578 MF030845710156.13 "€65.33
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0315433 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, luokitus 40 mikronia, Buna Seal, 8.945 tuuman korkeus | CF8CWH BT8852MPG MF0315433-8.945 "€69.59
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0316461 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, luokitus 40 mikronia, Buna Seal, 6.13 tuuman korkeus | CF8CXQ HF863 MF031646110156.13 "€65.33
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0316462 Spin-On-suodatin, lasi, 40 mikronia, tiiviste, 8.945 tuuman korkeus | CF8CXR HF864 MF0316462-8.945€69.59
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0316474 Spin-On-suodatin, lasi, luokitus 40 mikronia, Buna Seal, 6.13 tuuman korkeus | CF8CXY HF876 MF03164741015 PSI6.13 "€65.33
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0326384 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, luokitus 40 mikronia, Buna Seal, 6.13 tuuman korkeus | CF8FRD L454 MF032638410156.13 "€65.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€65.33 / yksikkö