PÄÄSUODATIN INC. MF0308457 Vaihdettava spin-suodatin, lasi, 40 mikronin luokitus, Buna-tiiviste, 6.13 tuuman korkeus | CF8BYT HF6578

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF8BYT Malli: MF0308457Ristiviite: HF6578 '
€65.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD3.728 "
Murtumispaine1015
Koko30.34
Kutista paine290
Halkeilupaine290 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen koko410 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
Virtausnopeus79 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus6.13 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia40
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierre12 UN2B
Kierteen koko1.375
Ylin OD3.819 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FLEETGUARD HF6578

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtumispaineKorkeusHinta
MAIN FILTER INC. MF0308439 Spin-On-suodatin, lasi, luokitus 40 mikronia, Buna Seal, 6.13 tuuman korkeus | CF8BYD HF6556 MF03084391015 PSI6.13 "€65.33
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0308440 Spin-On-suodatin, lasi, luokitus 40 mikronia, Buna Seal, 8.945 tuuman korkeus | CF8BYE HF6557 MF0308440-8.945 "€69.59
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0315433 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, luokitus 40 mikronia, Buna Seal, 8.945 tuuman korkeus | CF8CWH BT8852MPG MF0315433-8.945 "€69.59
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0316461 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, luokitus 40 mikronia, Buna Seal, 6.13 tuuman korkeus | CF8CXQ HF863 MF031646110156.13 "€65.33
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0316462 Spin-On-suodatin, lasi, 40 mikronia, tiiviste, 8.945 tuuman korkeus | CF8CXR HF864 MF0316462-8.945€69.59
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0316474 Spin-On-suodatin, lasi, luokitus 40 mikronia, Buna Seal, 6.13 tuuman korkeus | CF8CXY HF876 MF03164741015 PSI6.13 "€65.33
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0326384 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, luokitus 40 mikronia, Buna Seal, 6.13 tuuman korkeus | CF8FRD L454 MF032638410156.13 "€65.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€65.33 / yksikkö