MAIN FILTER INC. MF0307698 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, tiiviste, 17.717 tuuman korkeus | CF8BHV HF28910

PÄÄSUODATIN INC. MF0307698 Vaihtosuodatin, selluloosa, 25 mikronin luokitus, tiiviste, 17.717 tuuman korkeus

Tuote: CF8BHV Malli: MF0307698Ristiviite: HF28910 '
€127.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus4.331 "
Pohja OD7.008 "
SuodatinmassatSelluloosa
Korkeus17.717 "
mikronia25
Top ID4.331 "
Ylin OD7.008 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FLEETGUARD HF28910

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtaussuuntaPohjan tunnusPohja ODKorkeusmikroniaTop IDYlin ODKokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0065914 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, tiiviste, 6.45 tuuman korkeus | CF7CDZ S520C25 MF0065914-1.772 "2.756 "6.45 "251.772 "2.756 "-€22.05
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065919 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, tiiviste, 7.63 tuuman korkeus | CF7CEB S530C25 MF0065919-2.323 "3.268 "7.63 "252.323 "3.268 "15.80€24.25
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065936 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, tiiviste, 12.91 tuuman korkeus | CF7CEQ S550C25 MF0065936Nurinpäin1.98 "3.504 "12.91 "251.98 "3.504 "41.35€29.78
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065939 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, tiiviste, 11.81 tuuman korkeus | CF7CEU S610C25 MF0065939Nurinpäin1.772 "2.835 "11.81 "251.772 "2.835 "22.76€30.58
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0301875 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, tiiviste, 12.91 tuuman korkeus | CF7ZQC HE118 MF0301875Nurinpäin1.98 "3.504 "12.91 "251.98 "3.504 "41.35€29.78
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0305604 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, tiiviste, 12.91 tuuman korkeus | CF8ALB HI204643 MF0305604-1.98 "3.504 "12.91251.98 "3.504 "41.35€29.78
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0309029 Vaihtosuodatin, selluloosa, 25 mikronin luokitus, tiiviste, 11.5 tuuman korkeus | CF8CPL HF7847 MF0309029Ulkopuolella2.76 "4.41 "11.5 "252.76 "4.41 "54.90€99.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0307698 Vaihtosuodatin, selluloosa, 25 mikronin luokitus, tiiviste, 17.717 tuuman korkeus
€127.28 / yksikkö