MAIN FILTER INC. MF0301908 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, tiiviste, 15.35 tuuman korkeus | CF7ZQZ HE190

PÄÄSUODATIN INC. MF0301908 Vaihtosuodatin, lasi, 10 mikronia, Buna -tiiviste, 15.35 tuuman korkeus

Tuote: CF7ZQZ Malli: MF0301908Ristiviite: HE190 '
€95.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus0.409 "
Pohja OD4.961 "
Koko109.53
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus10
Suodattimen koko1119 neliömetriä Tuumaa
VirtausNurinpäin
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus15.35 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID3.622 "
Ylin OD4.961 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihtobussi HE190

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen kokoPohjan tunnusPohja ODVirtausVirtaussuuntaKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0062739 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CF7ALV R331G10P MF00627393069 neliömetriä Tuumaa3.5 "6.083 "Ulkopuolella-17.993.5 "6.083 "€115.14
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065836 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 9.29 tuuman korkeus | CF7CCG S4110G10 MF0065836-1.732 "3.661 "NurinpäinNurinpäin9.29 "1.732 "3.661 "€68.40
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065870 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, tiiviste, 18.5 tuuman korkeus | CF7CDE S4111G10 MF0065870929 neliömetriä Tuumaa1.732 "3.661 "Nurinpäin-18.51.732 "3.661 "€132.82
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065965 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 24.65 tuuman korkeus | CF7CFM WG139 MF00659652470 neliömetriä Tuumaa3.35 "5.98 "NurinpäinNurinpäin24.65 "3.5 "5.98 "€152.94
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0065983 Vaihtosuodatin, lasi, 10 mikronia, Buna -tiiviste, 4.88 tuuman korkeus | CF7CFU WG183 MF0065983283 neliömetriä Tuumaa-3.07 "Ulkopuolella-4.88 "1.7 "3.07 "€45.65
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0066039 Vaihtosuodatin, lasi, 10 mikronia, Buna -tiiviste, 24.72 tuuman korkeus | CF7CHD WG332 MF00660392343 neliömetriä Tuumaa1.9 "3.72 "Ulkopuolella-24.721.8 "3.72 "€193.89
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0066114 Vaihtosuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 8.35 tuuman korkeus | CF7CJW WG498 MF0066114203 neliömetriä Tuumaa0.95 "1.77 "UlkopuolellaUlkopuolella8.35 "0.95 "1.77 "€39.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0301908 Vaihtosuodatin, lasi, 10 mikronia, Buna -tiiviste, 15.35 tuuman korkeus
€95.30 / yksikkö