PÄÄSUODATIN INC. MF0217472 Vaihtosuodatin, lasi, 25 mikronia, Viton -tiiviste, 16.81 tuuman korkeus | CF7QVP LPF616V25

PÄÄSUODATIN INC. MF0217472 Vaihtosuodatin, lasi, 25 mikronia, Viton -tiiviste, 16.81 tuuman korkeus

Tuote: CF7QVP Malli: MF0217472Ristiviite: LPF616V25 '
€206.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.284 "
Pohja OD5.984 "
Koko254.30
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus25
Suodattimen koko2832 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus16.81
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID3.284 "
Ylin OD5.984 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaava DIAGNETIIKKA LPF616V25

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPohjan tunnusPohja ODVirtaussuuntaKorkeusTop IDYlin ODKokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0006091 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, Viton-tiiviste, 9.84 tuuman korkeus | CF6QPK MF0006091-2.067 "3.937 "-9.84 "2.067 "3.937 "-€133.12
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006250 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, Viton-tiiviste, 6.71 tuuman korkeus | CF6QRL MF0006250Ulkopuolella0.874 "1.752 "-6.71-1.752 "14.13€55.10
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006253 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 25 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 6.71 tuumaa | CF6QRP MF0006253Ulkopuolella0.874 "2.028 "Ulkopuolella6.71 "-2.028 "14.13€53.89
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006258 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, Viton Seal, 5.66 tuuman korkeus | CF6QRR MF0006258Ulkopuolella1.347 "2.362 "Ulkopuolella5.66 "-2.362 "12.81€53.19
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006261 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 25 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.99 tuumaa | CF6QRU MF0006261Ulkopuolella1.347 "2.362 "Ulkopuolella7.99 "-2.362 "19.38€57.65
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006264 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.63 tuumaa | CF6QRX MF0006264Ulkopuolella1.898 "3.032 "-7.63 "-3.032 "32.85€79.53
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006265 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, Viton Seal, 7.63 tuuman korkeus | CF6QRY MF0006265Ulkopuolella1.898 "3.721 "Ulkopuolella7.63 "-3.721 "58.28€85.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0217472 Vaihtosuodatin, lasi, 25 mikronia, Viton -tiiviste, 16.81 tuuman korkeus
€206.64 / yksikkö