MAIN FILTER INC. MF0217471 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 16.81 tuuman korkeus | CF7QVN LPF616V12

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF7QVN Malli: MF0217471Ristiviite: LPF616V12 '
€206.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.284 "
Pohja OD5.984 "
Koko277.24
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen koko2832 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus16.81 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID3.284 "
Ylin OD5.984 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaava DIAGNETIIKKA LPF616V12

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPohjan tunnusPohja ODVirtaussuuntaKorkeusTop IDYlin ODKokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0006130 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 6.57 tuuman korkeus | CF6QPQ MF0006130Ulkopuolella-2.165 "Ulkopuolella6.57 "1.024 "2.165 "23.43€48.45
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006156 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 5.27 tuuman korkeus | CF6QPW MF0006156Ulkopuolella1.433 "2.362 "-5.27 "1.161 "2.362 "19.20€56.99
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006177 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 6.57 tuuman korkeus | CF6QPY MF0006177Ulkopuolella-1.772 "-6.570.906 "1.772 "16.89€37.53
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006184 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 4.05 tuuman korkeus | CF6QQB MF0006184Ulkopuolella0.874 "2.028 "Ulkopuolella4.05 "-2.028 "8.29€45.61
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006195 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 5.66 tuuman korkeus | CF6QQF MF0006195Ulkopuolella1.347 "2.894 "Ulkopuolella5.66 "-2.894 "26.31€57.83
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006197 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 10 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 13.11 tuumaa | CF6QQH MF0006197Ulkopuolella2.697 "3.76 "Ulkopuolella13.11 "-3.76 "63.43€115.84
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006205 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.63 tuumaa | CF6QQP MF0006205Ulkopuolella1.898 "3.032 "-7.63 "-3.032 "35.81€79.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€206.64 / yksikkö