MAIN FILTER INC. MF0217401 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton-tiiviste, 13.07 tuuman korkeus | CF7QTD LPB413V03

PÄÄSUODATIN INC. MF0217401 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton -tiiviste, 13.07 tuuman korkeus

Tuote: CF7QTD Malli: MF0217401Ristiviite: LPB413V03 '
€69.24 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.224 "
Pohja OD3.78 "
Halkeilupaine363 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus3
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus13.07
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia3
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID2.224 "
Ylin OD3.78 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaava DIAGNETIIKKA LPB413V03

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTop IDPohjan tunnusPohja ODYlin ODKokoKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0004536 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 17.04 tuumaa | CF6QJG MF00045361.701 "1.701 "3.071 "3.071 "75.33-305 PSI1018 neliömetriä Tuumaa€74.42
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0005340 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton-tiiviste, 6.81 tuuman korkeus | CF6QLB MF00053401.343 "-2.717 "2.717 "----€62.06
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006002 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton-tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CF6QLP MF00060020.476 "-1.378 "1.378 "2.36-3045 PSI32 neliömetriä Tuumaa€58.88
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006006 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 3.31 tuuman korkeus | CF6QLT MF00060060.87 "-1.85 "1.85 "5.4830453045 PSI71 neliömetriä Tuumaa€62.05
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006010 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton-tiiviste, 6.18 tuuman korkeus | CF6QLW MF00060100.87 "-1.752 "1.752 "----€50.55
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006014 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton-tiiviste, 4.52 tuuman korkeus | CF6QMA MF00060141.346 "-2.717 "2.717 "14.80-3045 PSI200 neliömetriä Tuumaa€80.56
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006038 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 6.81 tuuman korkeus | CF6QMU MF00060381.343 "-2.717 "2.717 "----€62.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0217401 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton -tiiviste, 13.07 tuuman korkeus
€69.24 / yksikkö