MAIN FILTER INC. MF0211837 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 5.24 tuuman korkeus | CF7QPX P3071301

PÄÄSUODATIN INC. MF0211837 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 5.24 tuuman korkeus

Tuote: CF7QPX Malli: MF0211837Ristiviite: P3071301 '
€39.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD2.75 "
Koko16.02
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen koko356 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus5.24 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID1.03 "
Ylin OD2.75 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto ARGO P3071301

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtaussuuntaPohjan tunnusPohja ODTiivistemateriaaliKorkeusTiivistetyyppiTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0003996 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, Viton Seal, 4.86 ​​tuuman korkeus | CF6QFD MF0003996-1.075 "2.87 "Vitoton4.86Vitoton1.075 "2.87 "€32.21
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004004 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, korkkitiiviste, 18.31 tuuman korkeus | CF6QFG MF0004004Ulkopuolella3.31 "4.96 "Korkki18.31 "Korkki3.31 "4.96 "€84.92
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004012 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 10 Mikronia, Viton Tiiviste, Korkeus 9.488 tuumaa | CF6QFM MF0004012--2.894 "Vitoton9.488Vitoton1.748 "2.874 "€37.76
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004020 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 10 Mikronia, Viton Tiiviste, Korkeus 9.488 tuumaa | CF6QFR MF0004020--2.894 "Vitoton9.488Vitoton1.748 "2.874 "€37.76
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004139 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 4.49 tuuman korkeus | CF6QGH MF0004139Nurinpäin-2.01 "hyvä4.49 "hyvä1.27 "2.01 "€16.57
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004206 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 7.78 tuuman korkeus | CF6QGK MF0004206--4.01 "-7.78 "Vitoton2.01 "4.01 "€28.73
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004367 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, Viton Seal, 8.03 tuuman korkeus | CF6QGX MF0004367--1.77 "Vitoton8.03 "Vitoton0.77 "1.77 "€18.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0211837 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 5.24 tuuman korkeus
€39.61 / yksikkö