MAIN FILTER INC. MF0211806 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronin luokitus, Viton Seal, 4.09 tuuman korkeus | CF7QPE P3051005

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF7QPE Malli: MF0211806Ristiviite: P3051005 '
€26.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.79 "
Koko3.84
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen koko96 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus4.09 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID0.81 "
Ylin OD1.79 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto ARGO P3051005

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlin ODPohja ODKokoKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDHinta
MAIN FILTER INC. MF0004037 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 25 mikronia, Viton Tiiviste, Korkeus 27.95 tuumaa | CF6QFU MF00040373.898 "3.898 "104.46-145 PSI2611 neliömetriä Tuumaa27.95 "1.654 "€40.85
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004049 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, Viton Seal, 18.5 tuuman korkeus | CF6QFX MF00040493.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 neliömetriä Tuumaa18.5 "1.654 "€32.03
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004096 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, Viton Seal, 9.25 tuuman korkeus | CF6QGA MF00040963.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "€25.31
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004322 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, Viton Seal, 18.5 tuuman korkeus | CF6QGU MF00043223.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 neliömetriä Tuumaa18.5 "1.654 "€32.03
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006192 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, Viton Seal, 7.83 tuuman korkeus | CF6QQE MF00061921.79 "1.79 "7.16-145 PSI179 neliömetriä Tuumaa7.83 "0.81 "€33.33
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006474 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, Viton Seal, 7.83 tuuman korkeus | CF6QYE MF00064741.79 "1.79 "7.16-145 PSI179 neliömetriä Tuumaa7.83 "0.81 "€31.40
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006934 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronin luokitus, Viton Seal, 4.72 tuuman korkeus | CF6RBY MF00069342.559 "2.559 "8.00305305 PSI200 neliömetriä Tuumaa4.72 "1.201 "€50.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€26.80 / yksikkö