MAIN FILTER INC. MF0211781 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, tiiviste, 6.45 tuuman korkeus | CF7QNN P2071702

PÄÄSUODATIN INC. MF0211781 Vaihtosuodatin, selluloosa, 25 mikronin luokitus, tiiviste, 6.45 tuuman korkeus

Tuote: CF7QNN Malli: MF0211781Ristiviite: P2071702 '
€22.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.772 "
Pohja OD2.756 "
SuodatinmassatSelluloosa
Korkeus6.45 "
mikronia25
Top ID1.772 "
Ylin OD2.756 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto ARGO P2071702

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen kokoPohjan tunnusPohja ODVirtausVirtaussuuntaTiivistemateriaaliKorkeusmikroniaHinta
MAIN FILTER INC. MF0006196 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 18.5 tuuman korkeus | CF6QQG MF00061961143 neliömetriä Tuumaa1.732 "3.661 "Nurinpäin-hyvä18.510€45.55
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006199 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 18.5 tuuman korkeus | CF6QQK MF0006199929 neliömetriä Tuumaa1.732 "3.661 "NurinpäinNurinpäinhyvä18.5 "10€132.82
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006388 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, tiiviste, 8.93 tuuman korkeus | CF6QVU MF0006388251 neliömetriä Tuumaa1.98 "3.268 "Nurinpäin--8.93 "40€60.16
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006425 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 75 mikronia, tiiviste, 7.63 tuuman korkeus | CF6QWN MF0006425214 neliömetriä Tuumaa2.323 "3.268 "Nurinpäin--7.63 "75€43.99
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007613 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 74 mikronia, Guarnital Seal, 7.55 tuuman korkeus | CF6RKH MF0007613316 neliömetriä Tuumaa2.01 "3.31 "UlkopuolellaUlkopuolellaGuarnital7.55 "74€164.18
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008101 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, 7.79 tuuman korkeus | CF6RNJ MF0008101423 neliömetriä Tuumaa3.661 "5.354 "NurinpäinNurinpäin-7.79 "250€54.20
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008305 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, korkeus 7.79 tuumaa | CF6RPZ MF0008305363 neliömetriä Tuumaa3.032 "4.724 "Nurinpäin--7.79250€54.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0211781 Vaihtosuodatin, selluloosa, 25 mikronin luokitus, tiiviste, 6.45 tuuman korkeus
€22.05 / yksikkö