MAIN FILTER INC. MF0211776 Hydraulisuodatin, selluloosa, luokitus 10 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CF7QNL P2061301

PÄÄSUODATIN INC. MF0211776 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, korkkitiiviste, 5.27 tuuman korkeus

Tuote: CF7QNL Malli: MF0211776Ristiviite: P2061301 '
€28.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.114 "
Pohja OD2.303 "
Koko9.70
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen koko242 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliKorkki
Korkeus5.27 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiKorkki
Top ID1.114 "
Ylin OD2.303 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto ARGO P2061301

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAIN FILTER INC. MF0034832 Hydraulisuodatin, selluloosa, luokitus 10 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CF6UDQ MF0034832€28.73
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0609923 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CG3QUY MF0609923€28.73
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0834156 Vaihtosuodatin, selluloosa, 10 mikronia, korkkitiiviste, 5.27 tuuman korkeus | CG4KNF HPSA110M MF0834156€28.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0211776 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, korkkitiiviste, 5.27 tuuman korkeus
€28.73 / yksikkö