MAIN FILTER INC. MF0131872 Spin-On-suodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 7.165 tuuman korkeus | CF7HMG A120C108

PÄÄSUODATIN INC. MF0131872 Linkoussuodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna-tiiviste, 7.165 tuuman korkeus

Tuote: CF7HMG Malli: MF0131872Ristiviite: A120C108 '
€68.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD5.079 "
Murtumispaine246.6
Koko31.47
Kutista paine72
Halkeilupaine72 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen koko787 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
Virtausnopeus79 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus7.165 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierteen koko1.5 "
Ylin OD5.079 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC A120C108

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusPohja ODMurtumispaineKorkeusKierteen kokoYlin ODKokoKutista paineHinta
MAIN FILTER INC. MF0131870 Vaihdettavissa oleva pyörivä suodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 7.02 tuuman korkeus | CF7HME A120C102 MF013187079 gpm5.079 "246.67.02 "M425.079 "31.4772.5€50.04
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0834423 Spin-On-suodatin, selluloosan/vedenpoisto, luokitus 25 mikronia, Buna-tiiviste, korkeus 5.38 tuumaa | CG4KZV HP76L425AB MF083442322 gpm3.75 "3045.38 "1mm3.75 "11.7872€39.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0131872 Linkoussuodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna-tiiviste, 7.165 tuuman korkeus
€68.25 / yksikkö