Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON W810316 Mikropipetimuovi 0.5-5 ml | AF4FCH 8UNK3

WHEATON W810316 Mikropipetti muovia 0.5-5 ml

Varastossa
Tuote: AF4FCH Malli: W810316Ristiviite: 8UNK3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€753.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikropipetti
tarkkuus1.0
MateriaaliMuovi
Koko0.5-5mL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusKokoHinta
WHEATON W810308 Mikropipettimuovi 5-50uL | AF3UWA 8DFW9 W8103081.45-50 uL€729.12
WHEATON W810026 Mikropipettimuovi 90ul | AF3XFB 8E072 W8100260.790uL€489.88
WHEATON W810038 Mikropipettimuovi 300ul | AF3XFC 8E073 W8100380.7300uL€504.04
WHEATON W810000 Mikropipettimuovi 1ul | AF3XFF 8E128 W8100002.01 ui€504.49
WHEATON W810030 Mikropipettimuovi 120ul | AF3XFG 8E129 W8100300.7120uL€497.18
WHEATON W810006 Mikropipettimuovi 15ul | AF3XFM 8E258 W8100060.715uL€476.20
WHEATON W810022 Mikropipettimuovi 75ul | AF3XGC 8E346 W8100220.775uL€505.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W810316 Mikropipetti muovia 0.5-5 ml
€753.51 / yksikkö