Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS QF215H -katkaisija, laajennus, 15 ampeeria, 1 vaihe, 22 kAIC, 240 V | CE6MGX

SIEMENS QF215H katkaisija, pistoke, 15 ampeeria, 1 vaihe, 22 kAIC 240 V

Varastossa
Tuote: CE6MGX Malli: QF215H

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€364.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
Ampeeria15
KehystyyppiQ
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5459
Laivan korkeus (cm)7
Laivan pituus (cm)7
Laivan leveys (cm)15
HS-koodi8536308000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS QF115A Katkaisija, pistoke, 15 ampeeria, 1 vaihe, 10 kAIC 120 V | CE6MGP QF115A151120V€84.69
SIEMENS QF120AH -katkaisija, laajennus, 20 ampeeria, 1 vaihe, 22 kAIC 120 V: lla | CE6MGQ QF120AH201120V€243.03
SIEMENS QF120H-katkaisija, pistoke, 20 ampeeria, 1 vaihe, 22 kAIC, 120 V | CE6MGR QF120H201120V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS QF125A -katkaisija, laajennus, 25 ampeeria, 1 vaihe, 10 kAIC 120 V: lla | CE6MGT QF125A251120V€84.69
SIEMENS QF130A -katkaisija, laajennus, 30 ampeeria, 1 vaihe, 10 kAIC 120 V: lla | CE6MGU QF130A301120V€84.69
SIEMENS QF130H-katkaisija, pistoke, 30 ampeeria, 1 vaihe, 22 kAIC, 120 V | CE6MGV QF130H301120V€153.99
SIEMENS QF215A Katkaisija, pistoke, 15 ampeeria, 1 vaihe, 10 kAIC 240 V | CE6MGW QF215A152240V€217.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS QF215H katkaisija, pistoke, 15 ampeeria, 1 vaihe, 22 kAIC 240 V
€364.27 / yksikkö