MAIN FILTER INC. MF0096186 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 18.89 tuuman korkeus | CF7EPT 932566

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF7EPT Malli: MF0096186Ristiviite: 932566 '
€349.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.661 "
SuodatinmassatMetalliverkko
Korkeus18.89 "
mikronia25
Tiivistetyyppihyvä
Top ID1.732 "
Ylin OD3.661 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto PARKER 932566

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohjan tunnusPohja ODTop IDYlin ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0008629 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 7.48 tuuman korkeus | CF6RTZ MF00086297.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "-145 PSI226 neliömetriä Tuumaa€110.50
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0027777 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 9.17 tuuman korkeus | CF6TNE MF00277779.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 neliömetriä Tuumaa€213.26
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034508 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 9.09 tuuman korkeus | CF6UAT MF00345089.09 "2.48 "4.016 "2.48 "4.016 "435435 PSI430 neliömetriä Tuumaa€160.54
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034816 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 7.87 tuuman korkeus | CF6UDG MF00348167.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 neliömetriä Tuumaa€62.54
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034916 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 18.89 tuuman korkeus | CF6UET MF003491618.89-3.661 "1.732 "3.661 "---€349.82
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0096183 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 9.17 tuuman korkeus | CF7EPP 932563 MF00961839.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 neliömetriä Tuumaa€213.26
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0116393 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 20 tuuman korkeus | CF7FJB 031140025G16BP MF0116393203.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---€333.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€349.82 / yksikkö