MAIN FILTER INC. MF0065820 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 40 mikronin luokitus, Guarnital Seal, 3.228 tuuman korkeus | CF7CBU S410T40

MAIN FILTER INC.

Tuote: CF7CBU Malli: MF0065820Ristiviite: S410T40 '
€149.06 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.008 "
Pohja OD3.327 "
Kutista paine51
Halkeilupaine51 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko79 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliGuarnital
Korkeus3.228 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia40
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiGuarnital
Top ID1.614 "
Ylin OD3.327 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC S410T40

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0065902 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 40 mikronia, Guarnital Seal, 9.84 tuuman korkeus | CF7CDT S430T40 MF00659022.01 "3.31 "316 neliömetriä Tuumaa9.84 "1.61 "3.33 "€180.87
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0432188 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 40 mikronia, Guarnital Seal, 3.228 tuuman korkeus | CG2ALU XH04640 MF04321882.008 "3.327 "79 neliömetriä Tuumaa3.228 "1.614 "3.327 "€149.06
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0432390 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, Guarnital Seal, 9.84 tuuman korkeus | CG2ATR XH04683 MF04323902.01 "3.31 "316 neliömetriä Tuumaa9.84 "1.61 "3.33 "€180.87
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0603389 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 40 mikronia, Guarnital Seal, 3.228 tuuman korkeus | CG3KTJ S35E40T MF06033892.008 "3.327 "79 neliömetriä Tuumaa3.228 "1.614 "3.327 "€149.06
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0603449 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 40 mikronin luokitus, Guarnital Seal, 9.84 tuuman korkeus | CG3KUM S39E40T MF06034492.01 "3.31 "316 neliömetriä Tuumaa9.84 "1.61 "3.33 "€180.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAIN FILTER INC.
€149.06 / yksikkö