MAIN FILTER INC. MF0058292 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, Viton-tiiviste, 10.709 tuuman korkeus | CF6WDN C431G06V

PÄÄSUODATIN INC. MF0058292 Vaihtosuodatin, lasi, 5 mikronia, Viton -tiiviste, 10.709 tuuman korkeus

Tuote: CF6WDN Malli: MF0058292Ristiviite: C431G06V '
€158.84 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.878 "
Pohja OD5.984 "
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus5
Korkeus10.709
TiivistetyyppiVitoton
Top ID3.78 "
Ylin OD5.984 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC C431G06V

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTop IDPohjan tunnusPohja ODYlin ODKokoSuodattimen luokitusSuodattimen kokoKorkeusHinta
MAIN FILTER INC. MF0058134 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 12.283 tuuman korkeus | CF6WCH C220G10V MF00581342.539 "2.539 "3.839 "3.839 "17.3010177 neliömetriä Tuumaa12.283€76.25
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058198 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikronin luokitus, Viton Seal, 7.953 tuuman korkeus | CF6WCK C341G01V MF00581982.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "€63.84
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0058200 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton -tiiviste, 7.953 tuuman korkeus | CF6WCM C341G03V MF00582002.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "€63.84
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058202 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 7.953 tuuman korkeus | CF6WCP C341G06V MF00582022.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "€63.84
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058204 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 7.953 tuuman korkeus | CF6WCR C341G10V MF00582042.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "€63.84
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058206 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, Viton Seal, 7.953 tuuman korkeus | CF6WCU C341G25V MF00582062.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "€63.84
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0058210 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton -tiiviste, 12.677 tuuman korkeus | CF6WCW C342G03V MF00582102.008 "-3.11 "3.11 "---12.677 "€82.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0058292 Vaihtosuodatin, lasi, 5 mikronia, Viton -tiiviste, 10.709 tuuman korkeus
€158.84 / yksikkö